PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品

PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の25種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
チーズ
寸法d(mm)
42.7
呼び径(B)
1-1/4
寸法L1(mm)
70
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
57
寸法L2(mm)
112
寸法L3(mm)
29
使用流体
都市ガス、LPガス
寸法L4(mm)
24
寸法R(mm)
43469
呼び径(A)
32
寸法Rc(mm)
Rc1-1/4
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235557132A
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする