25A PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82356587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※実物は外面の色はアイボリーです。

25A PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82356587
25A PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82356587

PLSアイボリー継手 サービスチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82356587
品番
25A
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の24種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
チーズ
寸法d(mm)
34
呼び径(B)
1
寸法L1(mm)
62
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
48
寸法L2(mm)
105
寸法L3(mm)
26
使用流体
都市ガス、LPガス
寸法L4(mm)
21
寸法R(mm)
R1
呼び径(A)
25
寸法Rc(mm)
Rc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする