曜日別特売

ナビス サービカルブラシ ツイン 細胞採取器具 1箱 1本×100袋入

ナビス サービカルブラシ ツイン 細胞採取器具 1箱 1本×100袋入 - ナビス(アズワン)

子宮頸がん検診用の細胞採取ブラシです。
山型ブラシ部は直接塗抹法、液状化細胞診どちらの細胞診標本作製法にも使用できます。
山型ブラシ部は使用後にチューブを押して取り外しできます。

仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
山型ブラシ/PE(ポリエチレン)、植毛ブラシ/ナイロン、SUS304、柄・チューブ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約206
アズワン品番
8-772-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000085
部位名称
採取部位:山型ブラシ/子宮膣部及び子宮頸管入口、植毛ブラシ/子宮頸管
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100袋×1本)
注意
※妊婦には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82358206NV8311
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする