曜日別特売

カラフル心エコー検査台 TE-7018シリーズ

カラフル心エコー検査台 TE-7018シリーズ - ナビス(アズワン)

プローブ操作の邪魔にならないように、胸部クッションを取り外すことができます。
寝台部は垂直に昇降します。
寝台部が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭が可能です。
別売のサイドガード(7-9929-01)や本体マット専用カバー(8-847-11)を取り付けることができます。
足元はアジャスター付きキャスターのため、少人数での移動が可能です。

材質
本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、本体マット・胸部クッション/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))
質量(kg)
約80
スイッチ
フットスイッチ:ワイヤレス
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
静止時:250
電源コード(m)
約4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000042
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
アズワン品番
昇降時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82357951TE-7018CR クリーム胸部クッション:290×390×150 ベッド:700×1800クリーム8-883-06上昇:約29秒、下降:約25秒
¥450,000
¥449,800
¥494,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82358118TE-7018IV アイボリー胸部クッション:290×390×150、ベッド:700×1800アイボリー8-883-07上昇:約29、下降:約25
¥450,000
¥449,800
¥494,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする