曜日別特売

カラフル心エコー検査台 TE-7018シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し40日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード82358118品番TE-7018IV アイボリー
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

プローブ操作の邪魔にならないように、胸部クッションを取り外すことができます。
寝台部は垂直に昇降します。
寝台部が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭が可能です。
別売のサイドガード(7-9929-01)や本体マット専用カバー(8-847-11)を取り付けることができます。
足元はアジャスター付きキャスターのため、少人数での移動が可能です。

寸法(mm)
胸部クッション:290×390×150、ベッド:700×1800
色
アイボリー
アズワン品番
8-883-07
昇降時間(秒)
上昇:約29、下降:約25
材質
本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、本体マット・胸部クッション/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))
質量(kg)
約80
スイッチ
フットスイッチ:ワイヤレス
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
静止時:250
電源コード(m)
約4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×490~810
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000042
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする