iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース
本製品は液晶画面側と背面側の両面を保護できるハンドストラップ付きの手帳型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
ケース本体のDカンに取り付けられる、便利なハンドストラップ(フックタイプ)を付属。
- 付属品
- ケース×1、ハンドストラップ×1
- 色
- マゼンタ
- 質量(g)
- 100
- 長さ(cm)
- 15
- 耐荷重
- 約10kg
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ



本製品は液晶画面側と背面側の両面を保護できるハンドストラップ付きの手帳型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
ケース本体のDカンに取り付けられる、便利なハンドストラップ(フックタイプ)を付属。


