曜日別特売
9433IP6EBHSMA iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース ラスタバナナ 82362230

9433IP6EBHSMA iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース ラスタバナナ 82362230
9433IP6EBHSMA iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース ラスタバナナ 82362230
9433IP6EBHSMA iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース ラスタバナナ 82362230
9433IP6EBHSMA iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース ラスタバナナ 82362230
9433IP6EBHSMA iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース ラスタバナナ 82362230

iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82362230
品番
9433IP6EBHSMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

本製品は液晶画面側と背面側の両面を保護できるハンドストラップ付きの手帳型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
ケース本体のDカンに取り付けられる、便利なハンドストラップ(フックタイプ)を付属。

付属品
ケース×1、ハンドストラップ×1
色
マゼンタ
質量(g)
100
長さ(cm)
15
耐荷重
約10kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする