- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●注意事項:本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
- 電源
- HP 45W USB Type-C アダプター
- 表面処理
- 非光沢パネル
- 本体質量(kg)
- 約1.858
- 最大消費電力(W)
- 45
- バッテリー
- リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
- メモリー容量
- メインメモリ:(標準)16GB/(最大)48GB
- 輝度
- 最大300nits
- キャッシュメモリ(MB)
- 12
- 解像度
- 1920×1200ドット(WUXGA)
- 外部出力端子
- ディスプレイ:HDMI2.1ポート
- 使用CPU
- インテルCore5プロセッサー120U
- キーストローク(mm)
- 1.5
- スピーカー
- Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
- 動作温度(℃)
- 0~35(光ドライブ非書き込み時)、5~35(光ドライブ書き込み時)
- 動作湿度(%)
- 10~90(但し、結露しないこと)
- OS
- Windows 11 Pro(日本語)
- 動作周波数(GHz)
- 最大5
- チップセット
- プロセッサー内蔵
- キーボード
- JIS標準準拠・OADG準拠配列
- ポインティングデバイス
- クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
- Webカメラ
- FHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
- 約20.90×359.4×251(最厚部19.90、10.90(前部)/17.00(後部)(突起部含まず))
- キーピッチ(mm)
- 19×19
- ヘッドフォン端子
- コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
- バックライト
- LED
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:10
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 12区分/22.4(AAA)
- コア数
- Performance-cores×2/Efficient-cores×8
- スレッド数
- 12
- TVチューナー
- なし
- SSD
- 256GB
- メモリ規格
- SO-DIMM DDR5-5600
- 内蔵グラフィックス
- インテルグラフィックス(プロセッサー内蔵)
- 光学ドライブ
- なし
- モニターサイズ
- 16インチワイド
- 有線LAN
- LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
- 無線LAN
- Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
- USB
- USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0/DisplayPort 1.4) ×2
- オフィスソフト
- なし