Dynabook
dynabook B55/LA
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
画面サイズ
15.5
OS
Windows 11 Pro
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
内容量
1台
全7種類を絞り込む
メモリー
8G(最大32G)
16G(最大32G)
使用CPU
Core i5-1334U
Core i7-1355U
SSD
256GB
512GB
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
メモリー
使用CPU
動作周波数(GHz)
SSD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82365197
A6BW5AL85ETA
8G(最大32G)
Core i5-1334U
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
256GB
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82365870
A6BW5ALC5ETA
16G(最大32G)
Core i5-1334U
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
256GB
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82366098
A6BW5AL85EMA
8G(最大32G)
Core i5-1334U
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
256GB
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82366667
A6BW5ALC8EMA
16G(最大32G)
Core i5-1334U
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
512GB
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82367035
A6BW5AKC8ETA
16G(最大32G)
Core i7-1355U
Pコア:5.00(最大)、Eコア:3.70(最大)
512GB
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82367078
A6BW5ALC8ETA
16G(最大32G)
Core i5-1334U
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
512GB
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82367595
A6BW5ALC5EMA
16G(最大32G)
Core i5-1334U
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
256GB
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0