Dynabook
dynabook B55/LA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
メモリー・SSD・動作周波数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
メモリー
16G(最大32G)
SSD
256GB
動作周波数(GHz)
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
注文コード
82365870
品番
A6BW5ALC5ETA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
メモリー
16G(最大32G)
使用CPU
Core i5-1334U
動作周波数(GHz)
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
SSD
256GB
画面サイズ
15.5
OS
Windows 11 Pro
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0