曜日別特売

INTEGRATED 喉頭鏡ブレード SM-32シリーズ

INTEGRATED 喉頭鏡ブレード SM-32シリーズ - ナビス(アズワン)

ISO7376規格(グリーンライン)に準拠した高輝度LEDの喉頭鏡
ファイバーを高密度に束ねているため光透過性に優れています。
ファイバーが内蔵型であり凹凸が少ないため、汚れが付きにくく、洗浄も行いやすいです。

材質
ステンレス(SUS304)
ISO規格
ISO 7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000092
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82357899SM-32D0 マッキントッシュNo.0858-776-01
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82357908SM-32E1 ミラーNo.11048-776-07
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82358005SM-32D4 マッキントッシュNo.41568-776-05
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82358021SM-32E0 ミラーNo.079.58-776-06
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82358057SM-32D3 マッキントッシュNo.31368-776-04
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82358075SM-32E2 ミラーNo.21558-776-08
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82358145SM-32D2 マッキントッシュNo.21168-776-03
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82358170SM-32D1 マッキントッシュNo.1968-776-02
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする