曜日別特売

INTEGRATED 喉頭鏡ブレード SM-32シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-776-05
注文コード
82358005
品番
SM-32D4 マッキントッシュNo.4
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ISO7376規格(グリーンライン)に準拠した高輝度LEDの喉頭鏡
ファイバーを高密度に束ねているため光透過性に優れています。
ファイバーが内蔵型であり凹凸が少ないため、汚れが付きにくく、洗浄も行いやすいです。

長さ(mm)
156
アズワン品番
8-776-05
仕様
オートクレーブ可,マッキントッシュNo.4
材質
ステンレス(SUS304)
ISO規格
ISO 7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000092
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする