曜日別特売

Razormed 替刃メス

Razormed 替刃メス - ナビス(アズワン)

重量形状など持ちやすさにこだわった仕様です。
使用後に替刃に触れずに取り外すことができる安全仕様のハンドルです。

材質
ステンレス鋼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000098
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※ハンドルは未滅菌です。
※ハンドルは一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235803900688-SAFh-3 No.10番台用ハンドル8-784-01No.3
¥7,800
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8235818800689-SAFh-4 No.20番台用ハンドル8-784-02No.4
¥7,800
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする