ナビス(アズワン)
Razormed 替刃メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
8-784-01
8-784-01
8-784-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82358039
品番
00688-SAFh-3 No.10番台用ハンドル
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
重量形状など持ちやすさにこだわった仕様です。
使用後に替刃に触れずに取り外すことができる安全仕様のハンドルです。
アズワン品番
8-784-01
サイズ番号
No.3
仕様
No.10番台用ハンドル
材質
ステンレス鋼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000098
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ハンドルは未滅菌です。
※ハンドルは一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000