ディスポ バイトブロック 1袋 50個入
EOG滅菌個包装で開封後すぐに使用可能です。
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)、鉛フリー、ラテックスフリー
- 材質
- PE(ポリエチレン)
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000106
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
処置・手術 の新着商品
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-00 Argyle Fukuroi 5221-07SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-01 Argyle Fukuroi 5221-07SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-02 Argyle Fukuroi 5221-07SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-03 Argyle Fukuroi 5221-10SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-04 Argyle Fukuroi 5221-10SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-05 Argyle Fukuroi 5221-10SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-06 Argyle Fukuroi 5221-35S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-07 Argyle Fukuroi 5221-35SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-08 Argyle Fukuroi 5221-50S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-09 Argyle Fukuroi 5221-50SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-10 Argyle Fukuroi 5221-50SNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-11 Argyle Fukuroi 5221-65S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-12 Argyle Fukuroi 5221-65SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-13 Argyle Fukuroi 5221-65SNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-14 Argyle Fukuroi 5221-80S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980カテゴリ












