4コア/8スレッドCPU 10GbE×1 2ベイNAS DXP2800GT
〇メーカー保証2年
AMD Ryzen Embedded R2514〇8GB DDR4標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
- 仕様
- ●2.5インチスロット最大搭載数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:SATA●最大ストレージ容量:80000GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
- メモリー容量
- 8GB
- 搭載OS
- UGOS Pro
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
パソコン/周辺機器 の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ




















