曜日別特売

4コア/8スレッドCPU 10GbE×1 2ベイNAS DXP2800GT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365459
品番
DXP2800GT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

〇メーカー保証2年
AMD Ryzen Embedded R2514〇8GB DDR4標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com

仕様
●2.5インチスロット最大搭載数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:SATA●最大ストレージ容量:80000GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
メモリー容量
8GB
搭載OS
UGOS Pro

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする