曜日別特売

iP17e/16e カメラレンズガラス

iP17e/16e カメラレンズガラス - ラスタバナナiP17e/16e カメラレンズガラス - ラスタバナナiP17e/16e カメラレンズガラス - ラスタバナナiP17e/16e カメラレンズガラス - ラスタバナナiP17e/16e カメラレンズガラス - ラスタバナナ

本製品はiPhoneの背面カメラを傷から守る保護ガラスです。
カメラ全体を傷から守ります。
製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
本製品は「iPhone16e」対応製品です。

付属品
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)
材質
【ガラス】強化ガラス、PET、【フレーム】アクリル、【粘着面】シリコン吸着
クリア
表面硬度
約10H
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82362275CR5310IP6E
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする