曜日別特売
CR5310IP6E iP17e/16e カメラレンズガラス ラスタバナナ 82362275

CR5310IP6E iP17e/16e カメラレンズガラス ラスタバナナ 82362275
CR5310IP6E iP17e/16e カメラレンズガラス ラスタバナナ 82362275
CR5310IP6E iP17e/16e カメラレンズガラス ラスタバナナ 82362275
CR5310IP6E iP17e/16e カメラレンズガラス ラスタバナナ 82362275
CR5310IP6E iP17e/16e カメラレンズガラス ラスタバナナ 82362275

iP17e/16e カメラレンズガラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82362275
品番
CR5310IP6E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本製品はiPhoneの背面カメラを傷から守る保護ガラスです。
カメラ全体を傷から守ります。
製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
本製品は「iPhone16e」対応製品です。

付属品
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)
材質
【ガラス】強化ガラス、PET、【フレーム】アクリル、【粘着面】シリコン吸着
クリア
表面硬度
約10H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする