AQUOS R11 (SH-51G) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
- 用途
- ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
- セット内容
- 画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 対応機種
- AQUOS R11(SH-51G)
- 内容量
- 1個
AQUOSフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS sense10 SH-M33 / SH-53F / SHG15 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ















![液晶保護フィルム SHARP AQUOS かんたん携帯 11 [ メイン用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム SHARP AQUOS かんたん携帯 11 [ メイン用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05701006-261001-02.jpg)
![液晶保護フィルム SHARP AQUOS かんたん携帯 11 [ メイン用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム SHARP AQUOS かんたん携帯 11 [ メイン用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05700157-261001-02.jpg)











