AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケースの内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
- 色
- クリア
- 対応機種
- AQUOS R11(SH-51G)
- 内容量
- 1個
AQUOSケース の新着商品
カテゴリ












![AQUOS wish6 [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ AQUOS wish6 [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077387-261014-14.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077308-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077272-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077360-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077220-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ブラック トリニティ AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077238-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ホワイト トリニティ AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ホワイト トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077351-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ AQUOS wish6 [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077439-261014-12.jpg)
![AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077412-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077448-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ AQUOS wish6 [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077299-261014-18.jpg)








