曜日別特売
PM-S262UCTKCR AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護 エレコム 82361645

PM-S262UCTKCR AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護 エレコム 82361645
PM-S262UCTKCR AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護 エレコム 82361645
PM-S262UCTKCR AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護 エレコム 82361645
PM-S262UCTKCR AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護 エレコム 82361645
PM-S262UCTKCR AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護 エレコム 82361645

AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護PM-S262UCTKCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82361645
品番
PM-S262UCTKCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケースの内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
AQUOS R11(SH-51G)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする