AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護
磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
- 用途
- 磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
背面カメラを下向きに置いた際、周囲のTPUが先に接地することで、がたつきを軽減できる設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金
- 色
- ブラック
- 対応機種
- AQUOS R11(SH-51G)
- 内容量
- 1個
AQUOSケース の新着商品
カテゴリ













![AQUOS wish6 [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ AQUOS wish6 [Aegis] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077387-261014-14.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077308-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077272-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077360-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー トリニティ AQUOS wish6 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077220-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ブラック トリニティ AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077238-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ホワイト トリニティ AQUOS wish6 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース クリア×ホワイト トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077351-261014-20.jpg)
![AQUOS wish6 [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ AQUOS wish6 [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077439-261014-12.jpg)
![AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077412-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ AQUOS wish6 [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077448-261014-02.jpg)
![AQUOS wish6 [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ AQUOS wish6 [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077299-261014-18.jpg)








