曜日別特売
PM-S262GRFMKBK AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護 エレコム 82361925

PM-S262GRFMKBK AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護 エレコム 82361925
PM-S262GRFMKBK AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護 エレコム 82361925
PM-S262GRFMKBK AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護 エレコム 82361925
PM-S262GRFMKBK AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護 エレコム 82361925
PM-S262GRFMKBK AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護 エレコム 82361925
PM-S262GRFMKBK AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護 エレコム 82361925

AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82361925
品番
PM-S262GRFMKBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
背面カメラを下向きに置いた際、周囲のTPUが先に接地することで、がたつきを軽減できる設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金
色
ブラック
対応機種
AQUOS R11(SH-51G)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする