曜日別特売

ディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕

ディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。

用途
棚×1枚付き 棚板は取り外し可能です。棚板は横向き時も使用可能です。
材質
繊維板(MDF) ラッカー塗装
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
15
寸法(cm)
60×30×30
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823699302605-3512
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする