幅60×奥行30×高さ30cm
ストア・エキスプレス
ディスプレイボックス ブラック〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82369930
品番
2605-3512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。
用途
棚×1枚付き 棚板は取り外し可能です。棚板は横向き時も使用可能です。
材質
繊維板(MDF) ラッカー塗装
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
15
寸法(cm)
60×30×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650