曜日別特売

木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕

木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

木のぬくもりが、売り場に自然な上質感をプラスする。ワイドタイプのコの字ディスプレイです。大量の商品陳列が可能で卓上のアクセントになります。天然木ならではのあたたかみのある質感が、売場全体に自然でナチュラルな雰囲気を演出します。シンプルなコの字形状だからこそ、単体でも高低差のある立体的なディスプレイが実現。複数を組み合わせることで、縦横自在なレイアウトアレンジが楽しめます。

材質
【集成材】パイン材18mm厚
耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823697817224-30202.460×25×20
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
823699667224-30253.990×30×23
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする