曜日別特売
7224-3020 木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369781

幅60cm

7224-3020 木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369781
7224-3020 木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369781
7224-3020 木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369781
7224-3020 木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369781

木製コの字型ディスプレイ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82369781
品番
7224-3020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

木のぬくもりが、売り場に自然な上質感をプラスする。ワイドタイプのコの字ディスプレイです。大量の商品陳列が可能で卓上のアクセントになります。天然木ならではのあたたかみのある質感が、売場全体に自然でナチュラルな雰囲気を演出します。シンプルなコの字形状だからこそ、単体でも高低差のある立体的なディスプレイが実現。複数を組み合わせることで、縦横自在なレイアウトアレンジが楽しめます。

質量(kg)
2.4
寸法(cm)
60×25×20
材質
【集成材】パイン材18mm厚
耐荷重(kg)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする