排気ダクト 1口用 Φ175×300
標準排気ダクトです。
- 用途
- スポットエアコン用オプション
- トラスコ品番
- 715-6686
- 適合機種
- SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL
- 長さ(mm)
- 300(縮長)
- 高さ(mm)
- 300
- 品名
- 1口用排気ダクト
- 長さ(m)
- 0.3
- 内径(Φmm)
- 175
- 口径(Φmm)
- 186
- 外径(mm)
- 【キャップ部】186
- 内容量
- 1個
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ




















