曜日別特売
SSHD175300 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン 82370316

 

SSHD175300 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン 82370316
SSHD175300 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン 82370316

排気ダクト 1口用 Φ175×300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82370316
品番
SSHD175300
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

標準排気ダクトです。

用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
715-6686
適合機種
SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL
長さ(mm)
300(縮長)
高さ(mm)
300
品名
1口用排気ダクト
長さ(m)
0.3
内径(Φmm)
175
口径(Φmm)
186
外径(mm)
【キャップ部】186

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする