クールタッチ・ジェルマット
ジェルとひんやり感を感じやすい表面素材を採用しています。
凹凸形状で通気性を確保し、長時間座っても蒸れにくい設計です。
使用後は涼しい場所にしばらく置くことで、冷感が回復し、繰り返し使用できます。
裏面の滑り止め加工で、使用時のズレを軽減します。
薄型で持ち運びやすく、折りたたんで省スペースに収納できます。
汚れてもタオルまたはウェットティッシュでサッと拭くだけでお手入れ簡単です。
- 用途
- 工場内の作業ラインで長時間座る方用に
長時間デスクワークをされる方用に
機械の監視作業を長時間される方に
- トラスコ品番
- 715-3653
- 材質
- 表面:PU、ポリエステル、中材:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、裏面:ポリエステル
- 色
- ブルー
- 内容量
- 1枚
注意
※破損の恐れがあるため、無理に引っ張ったり、ねじるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なものに触れないようにしてください。※万一内部が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ





























