CT-M クールタッチ・ジェルマット TRUSCO 82370341

CT-M クールタッチ・ジェルマット TRUSCO 82370341
CT-M クールタッチ・ジェルマット TRUSCO 82370341
CT-M クールタッチ・ジェルマット TRUSCO 82370341
CT-M クールタッチ・ジェルマット TRUSCO 82370341
CT-M クールタッチ・ジェルマット TRUSCO 82370341

クールタッチ・ジェルマット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82370341
品番
CT-M
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,144
販売価格(税別)
¥1,949

ジェルとひんやり感を感じやすい表面素材を採用しています。
凹凸形状で通気性を確保し、長時間座っても蒸れにくい設計です。
使用後は涼しい場所にしばらく置くことで、冷感が回復し、繰り返し使用できます。
裏面の滑り止め加工で、使用時のズレを軽減します。
薄型で持ち運びやすく、折りたたんで省スペースに収納できます。
汚れてもタオルまたはウェットティッシュでサッと拭くだけでお手入れ簡単です。

用途
工場内の作業ラインで長時間座る方用に
長時間デスクワークをされる方用に
機械の監視作業を長時間される方に
トラスコ品番
715-3653
材質
表面:PU、ポリエステル、中材:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、裏面:ポリエステル
色
ブルー
注意
※破損の恐れがあるため、無理に引っ張ったり、ねじるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なものに触れないようにしてください。
※万一内部が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする