曜日別特売

超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ

超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ - KTC超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ - KTC超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ - KTC超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ - KTC超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ - KTC超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ - KTC超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ - KTC

自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。
無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)
オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。
ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。
狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。
補給部品としてリペアキットを設定しています。

内容量
1個
注意
※全長が長く過大な荷重を掛けやすいためオーバートルクに注意してください。
全6種類を絞り込む
寸法S(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82373956MR15LA-14F2704051421.827
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
82373965MR15LA-10F1253151015.720
¥7,300
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
82373981MR15LA-17F3604351725.931.6
¥10,500
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
82374026MR15LA-13F2153801319.325
¥8,500
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
82374035MR15LA-12F1753501219.223
¥8,000
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
82374060MR15LA-19F4204601927.833.7
¥11,500
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする