曜日別特売
MR15LA-17F 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ KTC 82373981

MR15LA-17F 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ KTC 82373981
MR15LA-17F 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ KTC 82373981

超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)17
寸法L(mm)435
内容量1個注文コード82373981品番MR15LA-17F
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。
無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)
オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。
ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。
狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。
補給部品としてリペアキットを設定しています。

質量(g)
360
寸法L(mm)
435
寸法S(mm)
17
寸法D1(mm)
25.9
寸法D2(mm)
31.6
寸法T1(mm)
13.5
寸法T2(mm)
18.8
注意
※全長が長く過大な荷重を掛けやすいためオーバートルクに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする