ワイヤレス300万画素ドーム型防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
Wi-Fi接続可能な300万画素ドーム型ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
- 用途
- SEC-W-M/MLシリーズ追加・交換用カメラ
- その他
- 【夜間撮影】白色LED(カラー)
- 形状
- 【カメラ】ドーム型
- 寸法(mm)
- 【カメラ】110×Φ110
- 電源
- 【カメラ】DC12V/1A
- センサー
- 1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)
- フィルター
- 自動IRカット
- 動作環境
- 【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)
- 防塵防水性能
- 非対応(※屋内専用)
- 信号方式
- H.264/H265
- 画素数
- 2304×1296(3M)
- 通信規格
- WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
- 音声
- マイク内蔵
- 内容量
- 1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※本カメラは屋内専用です。ご注意ください。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ













