ブロードウォッチ
ワイヤレス300万画素ドーム型防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82375785
品番
SEC-WCAM-FO3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Wi-Fi接続可能な300万画素ドーム型ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
SEC-W-M/MLシリーズ追加・交換用カメラ
その他
【夜間撮影】白色LED(カラー)
形状
【カメラ】ドーム型
寸法(mm)
【カメラ】110×Φ110
電源
【カメラ】DC12V/1A
センサー
1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)
フィルター
自動IRカット
動作環境
【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)
防塵防水性能
非対応(※屋内専用)
信号方式
H.264/H265
画素数
2304×1296(3M)
通信規格
WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
音声
マイク内蔵
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※本カメラは屋内専用です。ご注意ください。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。