ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。
無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。
無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。
【工場扇風機】
◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max
◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W
◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh
◇消費電力:88W
◇DCコード長:約1.6m
◇ACコード長:約0.43m
◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)
◇防塵・防水性能:IP54
◇羽根径:45cm
◇風量切替:無段階
◇左右首振り(手動つまみ式)
◇上下手動角度調節可能
◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー
【電池パック】
◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。
◇充電時間:約2時間
◇定格:DC18V 5Ah 90Wh
◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
【急速充電器】
◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。
◇AC100V 50/60Hz 150VA
◇出力:DC18V 3.0A
- 用途
- 工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量
- セット内容
- 本体のみ
- 質量(kg)
- 【本体】6.2
- 電源(V)
- ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18
- 消費電力(W)
- 88
- ハネ径(cm)
- 45
- 羽根枚数
- 4
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- DCコード:約1.6、ACコード:約0.43
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【本体】83.5×69×124-135
- 風量調整
- あり(無段階ダイヤル式)
- 左右首振
- あり(手動つまみ式)
- 上下角度調整
- あり(手動調節可能)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(3.57MB)
注意
※工場扇本体にはACアダプタのみ付属しています。セット内容のご確認をお願いいたします。工場扇 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~カテゴリ































