折りたたみファブリックキャリー
【コンパクト収納】【暑さ対策】【ドライブボックス】前後・上部の3か所から出入りできる設計で、使い勝手の良さが魅力です。必要な時に広げて使え、使わない時は折りたたんで省スペースに収納可能なペット用ソフトキャリーです。飛び出し防止リード付き、メッシュ生地になって顔が見れるので安心して使用できます。天面にはハンディファンを取り付けられるテープ付きで、暑さ対策にも配慮。底面クッションには保冷剤を入れることができ、快適な環境を保ちます。さらに内側にはPVCコーティングをしており、汚れを落としやすい素材を使用しております。お出かけ時はシートベルト固定付きベルトがあるのでドライブボックスとしても使える便利な多機能タイプです。
- 付属品
- 飛び出し防止リード付
- ショルダーベルトの長さ
- 75~120cm
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
動物用品 の新着商品
カテゴリ