曜日別特売
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497

 

POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497
POTC-410B 折りたたみファブリックキャリー アイリスオーヤマ 82378497

折りたたみファブリックキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズSサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×430×280
質量(g)1050
色ベージュ
内容量1個注文コード82378497品番POTC-410B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【コンパクト収納】【暑さ対策】【ドライブボックス】前後・上部の3か所から出入りできる設計で、使い勝手の良さが魅力です。必要な時に広げて使え、使わない時は折りたたんで省スペースに収納可能なペット用ソフトキャリーです。飛び出し防止リード付き、メッシュ生地になって顔が見れるので安心して使用できます。天面にはハンディファンを取り付けられるテープ付きで、暑さ対策にも配慮。底面クッションには保冷剤を入れることができ、快適な環境を保ちます。さらに内側にはPVCコーティングをしており、汚れを落としやすい素材を使用しております。お出かけ時はシートベルト固定付きベルトがあるのでドライブボックスとしても使える便利な多機能タイプです。

色
ベージュ
サイズ
Sサイズ
質量(g)
1050
耐荷重(kg)
5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×430×280
付属品
飛び出し防止リード付
適応
超小型犬・猫(チワワ、ポメラニアン、猫等)
折りたたみ寸法(mm)
420×80×240
入口寸法(mm)
180×230、天面入口:240×210
ショルダーベルトの長さ
75~120cm

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする