曜日別特売

折りたたみファブリックケージ

折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ折りたたみファブリックケージ - アイリスオーヤマ

【コンパクト収納】【耐久性】前後・上部・側面の4か所から出入りできる設計で、ペットの出入りもスムーズです。必要な時に広げてすぐに使え、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。またメッシュ生地にもなっているので、顔が見れて安心な設計になっております。飛び出し防止リードや別売りパーツの給水ボトルホルダー付きで安心して使用できる仕様です。持ち手が前後についており、外出時や持ち運び、災害時にも便利です。底面はPVC加工になっているので、防水性・耐久性があり、お手入れが簡単で、ひっかき傷にも強く破れにくさが特徴になっているソフトケージです。

付属品
飛び出し防止リード付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
POSC-800B 8237840982378409POSC-800BベージュLサイズ1800805×510×655コーギー、柴犬、ミニチュアシュナウザー等
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
POSC-650B 8237841882378418POSC-650BグレーMサイズ1350670×450×555トイプードル、ミニチュアダックス等
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
POSC-500B 8237842782378427POSC-500BグレーSサイズ850535×320×420チワワ、ポメラニアン、猫等
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
POSC-650B 8237844582378445POSC-650BベージュMサイズ1350670×450×555トイプードル、ミニチュアダックス等
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
POSC-800B 8237846182378461POSC-800BグレーLサイズ1800805×510×655コーギー、柴犬、ミニチュアシュナウザー等
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
POSC-500B 8237848882378488POSC-500BベージュSサイズ850535×320×420チワワ、ポメラニアン、猫等
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする