曜日別特売
POSC-650B 折りたたみファブリックケージ アイリスオーヤマ 82378418

POSC-650B 折りたたみファブリックケージ アイリスオーヤマ 82378418
POSC-650B 折りたたみファブリックケージ アイリスオーヤマ 82378418

折りたたみファブリックケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズMサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×450×555
質量(g)1350
色グレー
内容量1個注文コード82378418品番POSC-650B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

【コンパクト収納】【耐久性】前後・上部・側面の4か所から出入りできる設計で、ペットの出入りもスムーズです。必要な時に広げてすぐに使え、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。またメッシュ生地にもなっているので、顔が見れて安心な設計になっております。飛び出し防止リードや別売りパーツの給水ボトルホルダー付きで安心して使用できる仕様です。持ち手が前後についており、外出時や持ち運び、災害時にも便利です。底面はPVC加工になっているので、防水性・耐久性があり、お手入れが簡単で、ひっかき傷にも強く破れにくさが特徴になっているソフトケージです。

色
グレー
サイズ
Mサイズ
質量(g)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×450×555
適応
トイプードル、ミニチュアダックス等
付属品
飛び出し防止リード付
折りたたみ寸法(mm)
480×60×480
入口寸法(mm)
正面入口:約480×360、側面入口:約325×325、天面入口:約475×270

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする