曜日別特売

布テープ #404 1巻シュリンク

布テープ #404 1巻シュリンク - オカモト

・使いやすい中厚タイプ
・中梱包用
・ダンボールの封緘に

用途
中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
131.7
粘着力(N/25mm)
9.7
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82381857#4041巻
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382198#4041ケース(30巻)
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする