曜日別特売

エステライトテープ No.430 カラー

エステライトテープ No.430 カラー - オカモト

・納得のプロ仕様
・手で簡単に切れるので作業効率がアップします
・耐水性に優れたポリエステル基材を使用しています

用途
・重梱包用
・各種色分用
テープ幅(mm)
50
基材
PET織物
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
137.2
粘着力(N/25mm)
8.8
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379696No.430赤
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379800No.430白
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380019No.430青
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380448No.430黒
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380719No.430緑
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382101No.430黄
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする