曜日別特売

再生PET布テープ

再生PET布テープ - オカモト

・グリーン購入法適合品
・中梱包用
・PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています

用途
中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
125.5
粘着力(N/25mm)
8.8
内容量
1ケース(30巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379721No.452RC
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする