曜日別特売

ACTIVO SCOOP

ACTIVO SCOOP - ACTIVO

ACTIVO SCOOPは、流水によって形作られた小石のように穏やかで洗練されたフォルムを表現するようにデザインされ、快適で自然な装着感を実現。メインとなる8mm径フルレンジダイナミックドライバーを軸に、低域から中高域を補完するデュアル6mm径ダイナミックドライバーと、中域から高域を補完するデュアルBAドライバーによるハイブリッド5ドライバー構成を採用。5つのドライバーが生み出す多様なサウンド特性をシームレスに融合させるため、独自の内部音響ポート構造を開発。そしてケーブル端子には専用回路を内蔵し、豊かで深みのある低音から、クリアで明瞭な高音までカバーするより安定したクリアなサウンドを実現。ケーブルには、7芯銀メッキ銅線と無酸素銅線のプレミアムハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pin(0.78mm)コネクター採用。3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグ採用。イヤーピースはシリコンタイプと、メモリーフォームタイプが付属。持ち運び用オリジナルキャリングケースが付属。

仕様
●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405876IRV-ACTIVO-SCOOP
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする