NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ
プラグインユニット付サーキットブレーカ
- 付属品
- 端子カバー
- 仕様
- 【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF
- 適合
- 電圧端子:R2-5~CB22-5S
- 質量(kg)
- (単体)0.55
- 規格
- 電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
- 定格絶縁電圧(V)
- AC250
- 適合電線(mm2)
- MAX.22
- 保護機能
- 過負荷・短絡・モーター保護兼用
- 端子構造
- 電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
- 過電流引きはずし方式
- 完全電磁式
- 逆接続
- 可
- 極数・素子数
- 3P3E
- 定格遮断容量(kA)(200VAC)
- 5
- 内容量
- 1個
配線用遮断器本体 の新着商品
カテゴリ








