※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82384989
品番
NE53CXPS3P5A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プラグインユニット付サーキットブレーカ
付属品
端子カバー
仕様
【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF
適合
電圧端子:R2-5~CB22-5S
質量(kg)
(単体)0.55
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
5
適合電線(mm
2
)
MAX.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5