歯科用X線IPバリアカバー サイズ2用 100枚入
・イメージプレートを粘着剤で密閉することで、直接体液が触れるのを防ぎます。
・使い捨てで交差感染を防ぎます。
・黒色素材により撮影後にスキャナーにセットするまでの間の露光を防止して画像の劣化を防ぎます。
・短辺方向で割くためのノッチ付きです。
- 寸法(mm)
- 37×55×0.3(外寸)、
32×46(内寸)
- 用途
- ・成人用のサイズ2(31×41mm)のイメージプレートを体液などの汚染から守ります。
- 材質
- ポリエチレン樹脂、アクリル系粘着剤
- 質量(g)
- 0.32
- 内容量
- 1袋(100枚)
歯科用品 の新着商品
カテゴリ



























