曜日別特売

歯科用LED硬化ライトカバー 台紙付き 100枚入

歯科用LED硬化ライトカバー 台紙付き 100枚入 - bitstrong(ビットストロング)歯科用LED硬化ライトカバー 台紙付き 100枚入 - bitstrong(ビットストロング)

・歯科用LED硬化ライトのグリップからスイッチまでを丸ごと覆うため、オペレーターの手袋などから汚染物質が機器に付着するのを防ぎます。これにより、使用後の高熱滅菌ができず、不完全な薬液消毒に頼らざるを得ない機器からの汚染を防止します。
・使い捨てで、患者間の交差感染を防ぎます。
・薬液消毒を回避して、機器の劣化、故障を防ぎます。
・台紙に固定されていますので、一枚一枚の取り出しが容易です。
・台紙の青色の目印がある開口部に機器を差し込み、台紙をはがすだけで簡単に装着ができます。

用途
・歯科用LED硬化ライト使用時に、体液などの汚染から守ります。
材質
ポリエチレン樹脂フィルム(カバー本体)、紙(台紙)
寸法(mm)
55×252×0.1(カバー本体)、76×288×0.2(台紙を含む)
質量(g)
3.51(台紙を含む)
内容量
1袋(100枚)
注意
※・カバーの上から装着す遮光板は、汚染防止の対象になりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82385129BS-DENT-DBC-B
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする