曜日別特売

2号ペンダントスイッチ

2号ペンダントスイッチ - Panasonic(パナソニック)

照明器具や小型電気機器のコード途中に取付け、手元で電源のON/OFF操作ができるスイッチです。

色
ホワイト
タイプ
2号ペンダントスイッチ
種類
平形コード用
定格
3A/250V
端子
巻締端子式
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405228WH5203W 10P
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする